ANAMET - Anaconda Compact liitin metalli - 45° kulma M16x1,5 - 3/8

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Anaconda Compact liitin metalli - 45° kulma M16x1,5 - 3/8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

45° kulma

Kierrekoko:

M16 x 1,5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotM20 x 1,5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotM25 x 1,5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotM32 x 1,5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotM40 x 1,5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotM50 x 1,5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotM63 x 1,5

Nimelliskoko tuumissa:

3/8"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1,1/2"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1,1/4"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1/2"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3/4"

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - 45° kulma

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko - M16 x 1,5

  • Nimelliskoko tuumissa - 3/8"

  • Vastakierre - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013546

Toimittajan tuotenumero

712.416.1

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

45° kulma

Kierre:

metrinen

Kierrekoko:

M16 x 1,5

Nimelliskoko tuumissa:

3/8"

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Liitäntätapa koteloon:

kierre

Yksiosainen:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:

kyllä

Käyttölämpötila:

-50...105 °C

Maadoituksella:

kyllä

ANAMET Anaconda Compact 45° kulmaliitin M16x1,5, 3/8", niklattu messinki, IP66/IP67

ANAMET Anaconda Compact -sarjan 45° metallinen kulmaliitin on tarkoitettu Anaconda Sealtite -suojaletkujen liittämiseen kohteissa, joissa kaapelointi vaatii loivan kulman. Kompakti niklatusta messingistä valmistettu rakenne helpottaa asennusta rajallisessa tilassa ja tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden. Laipallinen holkki varmistaa turvallisen kiinnityksen suojaletkuun, ja IP66/IP67-suojausluokitus mahdollistaa käytön vaativissa teollisuusympäristöissä.