ANAMET - Anaconda Compact liitin metalli - 45° kulma M32x1,5 - 1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kierrekoko:
M32 x 1,5Nimelliskoko tuumissa:
1"Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - 45° kulma
Kierre - metrinen
Kierrekoko - M32 x 1,5
Nimelliskoko tuumissa - 1"
Vastakierre - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013549
Toimittajan tuotenumero
712.432.1
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
45° kulma
Kierre:
metrinen
Kierrekoko:
M32 x 1,5
Nimelliskoko tuumissa:
1"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
kyllä
Käyttölämpötila:
-50...105 °C
Maadoituksella:
kyllä
ANAMET Anaconda Compact -sarjan 45° metallinen kulmaliitin on tarkoitettu Anaconda Sealtite -suojaletkujen liittämiseen kohteissa, joissa kaapelointi vaatii loivan kulman. Kompakti niklatusta messingistä valmistettu rakenne helpottaa asennusta rajallisessa tilassa ja tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden. Laipallinen holkki varmistaa turvallisen kiinnityksen suojaletkuun, ja IP66/IP67-suojausluokitus mahdollistaa käytön vaativissa teollisuusympäristöissä.


