ANAMET - Anaconda Compact liitin metalli - 90° kulma M16x1,5 - 5/16

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Anaconda Compact liitin metalli - 90° kulma M16x1,5 - 5/16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

90° kulma

Kierrekoko:

M16 x 1,5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotM20 x 1,5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotM25 x 1,5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotM32 x 1,5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotM40 x 1,5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotM50 x 1,5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotM63 x 1,5

Nimelliskoko tuumissa:

5/16"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1,1/2"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1,1/4"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1/2"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3/4"

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - 90° kulma

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko - M16 x 1,5

  • Nimelliskoko tuumissa - 5/16"

  • Vastakierre - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013553

Toimittajan tuotenumero

712.915.0

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

90° kulma

Kierre:

metrinen

Kierrekoko:

M16 x 1,5

Nimelliskoko tuumissa:

5/16"

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Liitäntätapa koteloon:

kierre

Yksiosainen:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:

kyllä

Käyttölämpötila:

-50...105 °C

Maadoituksella:

kyllä

ANAMET Anaconda Compact 90° kulmaliitin M16x1,5, 5/16", niklattu messinki, IP66/IP67

ANAMET Anaconda Compact -sarjan 90° metallinen kulmaliitin on tarkoitettu Anaconda Sealtite -suojaletkujen liittämiseen kohteissa, joissa kaapelointi vaatii jyrkän suunnanmuutoksen. Kompakti niklatusta messingistä valmistettu rakenne säästää asennustilaa ja tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden. Laipallinen holkki varmistaa luotettavan kiinnityksen suojaletkuun, ja IP66/IP67-suojausluokitus soveltuu vaativiin teollisuus-, koneenrakennus- ja sähkökeskussovelluksiin.