ANAMET - Anaconda Compact liitin metalli - 90° kulma NPT 3/4

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Anaconda Compact liitin metalli - 90° kulma NPT 3/4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

90° kulma

Nimelliskoko tuumissa:

3/4"

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - 90° kulma

  • Kierre - NPT

  • Nimelliskoko tuumissa - 3/4"

  • Vastakierre - ei

  • Rakennetyyppi - ulkokierre

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013574

Toimittajan tuotenumero

714.920.1

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

90° kulma

Kierre:

NPT

Nimelliskoko tuumissa:

3/4"

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Liitäntätapa koteloon:

kierre

Yksiosainen:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:

kyllä

Käyttölämpötila:

-50...105 °C

Maadoituksella:

kyllä

ANAMET Anaconda Compact 90° kulmaliitin NPT 3/4", 3/4", niklattu messinki, IP66/IP67

ANAMET Anaconda Compact -sarjan 90° metallinen kulmaliitin on tarkoitettu Anaconda Sealtite -suojaletkujen liittämiseen kohteissa, joissa kaapelointi vaatii jyrkän suunnanmuutoksen. Kompakti niklatusta messingistä valmistettu rakenne säästää asennustilaa ja tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden. Laipallinen holkki varmistaa luotettavan kiinnityksen suojaletkuun, ja IP66/IP67-suojausluokitus soveltuu vaativiin teollisuus-, koneenrakennus- ja sähkökeskussovelluksiin.