ANAMET - Anaconda suojaletku metalli - Multitite FCC musta DN 12 50m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Sisähalkaisija - 10 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Ulkohalkaisija - 14 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste - PVC
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013496
Toimittajan tuotenumero
302.012.5
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Sisähalkaisija:
10 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ulkohalkaisija:
14 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
PVC
Staattinen taivutussäde:
37 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Väri:
musta
Tiiviste:
ei tiivistettä
Käyttölämpötila:
-20...80 °C
Puristuslujuus:
1250 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Vetolujuus:
500 N
Paino:
0.16 kg/m
Sähköiset ominaisuudet:
sähköäjohtavilla ominaisuuksissa
ANAMET Europe Anaconda Multitite FCC Black on joustava suojaletku kaapeleiden ja johtimien mekaaniseen suojaukseen teollisuus- ja rakennussovelluksissa. Letku koostuu neliölukitusta sinkitystä terässydämestä ja mustasta lyijyttömästä PVC-vaipasta, mikä mahdollistaa nopean asennuksen ja kohtalaisen mekaanisen suojauksen. Tuote soveltuu erityisesti sähkökeskusten kytkentöihin, rakennusasennuksiin sekä suojaamaan kaapelointeja esimerkiksi jyrsijöiden aiheuttamilta vaurioilta. Suojausluokka on IP67, ja käyttölämpötila-alue on -20...+80 °C, hetkellisesti jopa +90 °C.


