ANAMET - Anaconda suojaletku metalli - Multitite FCC musta DN 20 10m

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Anaconda suojaletku metalli - Multitite FCC musta DN 20  10m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

21.5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Sisähalkaisija - 17 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Ulkohalkaisija - 21.5 mm

  • Päällystemateriaali, 1. päällyste - PVC

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013499

Toimittajan tuotenumero

302.020.1

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Sisähalkaisija:

17 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Ulkohalkaisija:

21.5 mm

Päällystemateriaali, 1. päällyste:

PVC

Staattinen taivutussäde:

55 mm

Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):

päällystämätön

Väri:

musta

Tiiviste:

ei tiivistettä

Käyttölämpötila:

-20...80 °C

Puristuslujuus:

1250 N

Pinnan suojaus:

sinkitty

Vetolujuus:

500 N

Paino:

0.25 kg/m

Sähköiset ominaisuudet:

sähköäjohtavilla ominaisuuksissa

ANAMET Europe Anaconda Multitite FCC Black suojaletku, sinkitty terässydän, PVC-vaippa, IP67

ANAMET Europe Anaconda Multitite FCC Black on joustava suojaletku kaapeleiden ja johtimien mekaaniseen suojaukseen teollisuus- ja rakennussovelluksissa. Letku koostuu neliölukitusta sinkitystä terässydämestä ja mustasta lyijyttömästä PVC-vaipasta, mikä mahdollistaa nopean asennuksen ja kohtalaisen mekaanisen suojauksen. Tuote soveltuu erityisesti sähkökeskusten kytkentöihin, rakennusasennuksiin sekä suojaamaan kaapelointeja esimerkiksi jyrsijöiden aiheuttamilta vaurioilta. Suojausluokka on IP67, ja käyttölämpötila-alue on -20...+80 °C, hetkellisesti jopa +90 °C.