Etusivu

ANAMET - Kiinnike muoviletkulle - CH23B ANA-QUICK

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Kiinnike muoviletkulle - CH23B ANA-QUICK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

  • Materiaalin laatu - polyamidi (PA)

  • Suljettu - kyllä

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017501232

Sähkönumero

1750123

Toimittajan tuotenumero

267.323.0

Tukkuerä

50

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Suljettu:

kyllä

Väri:

musta

Soveltuu suojaletkulle:

kyllä

Pinnan suojaus:

muu

Laajennettavissa:

kyllä

Putkien maksimimäärä:

1

Lisäosalla:

ei