ANAMET - Kulmaliitin muovil. B12 IP65 - PG11-B12-90 ANA-QUICK PROFI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 12 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Malli / Tyyppi - 90° kulma
Rakennetyyppi - ulkokierre
Kierrekoko - PG11
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011073360
Sähkönumero
1107336
Toimittajan tuotenumero
268.711.0
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
12 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Malli / Tyyppi:
90° kulma
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Kierrekoko:
PG11
Vastakierre:
ei
Liitäntätapa:
pikaliitin
Kierre:
muu
Kokonaispituus:
55 mm
Kokonaiskorkeus:
26 mm
Kierteen materiaali:
polyamidi (PA)
Väri:
musta
Kierteen pituus:
12 mm
Materiaali:
polyamidi (PA)
Tiivistemateriaali:
ei tiivistettä
Letkun pienin sisähalkaisija:
13.5 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
15.7 mm
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:
ei
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa UR:
kyllä
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
kyllä
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa Lloyd's Register:
ei
Käyttölämpötila:
-40...120 °C


