ANAMET - Kulmaliitin muovil. B29 IP65 - M40-B29-90 ANA-QUICK PROFI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 29 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Malli / Tyyppi - 90° kulma
Rakennetyyppi - ulkokierre
Kierrekoko - M40 x 1,5
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011073193
Sähkönumero
1107319
Toimittajan tuotenumero
268.340.1
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
29 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Malli / Tyyppi:
90° kulma
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Kierrekoko:
M40 x 1,5
Vastakierre:
ei
Liitäntätapa:
pikaliitin
Kierre:
metrinen
Kokonaispituus:
96 mm
Kokonaiskorkeus:
50 mm
Kierteen materiaali:
polyamidi (PA)
Väri:
musta
Kierteen pituus:
15 mm
Materiaali:
polyamidi (PA)
Tiivistemateriaali:
ei tiivistettä
Letkun pienin sisähalkaisija:
31 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
34.5 mm
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:
ei
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa UR:
kyllä
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
kyllä
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa Lloyd's Register:
ei
Käyttölämpötila:
-40...120 °C


