Etusivu

ANAMET - Lämmönkest. suojaletku Anamet - HIPROJACKET 22mm 15m rulla

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Lämmönkest. suojaletku Anamet - HIPROJACKET 22mm 15m rulla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nipun halkaisija - 22...22 mm

  • Nimellishalkaisija - 22 mm

  • Materiaali - muu

  • Väri - punainen

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 30 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011071823

Sähkönumero

1107182

Toimittajan tuotenumero

336.022.1

Tukkuerä

30

Nipun halkaisija:

22...22 mm

Nimellishalkaisija:

22 mm

Materiaali:

muu

Väri:

punainen

Pinnan suojaus:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Avoin rakenne (jälkiasennettavissa):

ei

Palokestävyys UL94 mukaan:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Käyttölämpötila:

-55...260 °C