ANAMET - Liitin Anaflex letkulle - Anaflex-click M25-DN20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 20 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierre - metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä - 68...69
Kierrekoko - M25 x 1,5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8717114186163
Sähkönumero
1107366
Toimittajan tuotenumero
842.025.0
Tukkuerä
10
Nimellishalkaisija:
20 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierre:
metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä:
68...69
Kierrekoko:
M25 x 1,5
Nimelliskoko tuumissa:
3/4"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
18 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
26.7 mm
Kierteen pituus:
15 mm
Kokonaispituus:
60 mm
Kokonaiskorkeus:
36 mm
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
kyllä
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:
ei
UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
ei
FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
ei
Käyttölämpötila:
-70...250 °C
Läpivientien lukumäärä:
1
Maadoituksella:
ei
ANAMET -tuote
Tutustu ANAMET-sarjaan


