ANAMET - Liitin kiinteä FCD- varten - PGFD21 PG21 FCD-25 letkulle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 21 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierre - muu
IP riippuu suojaletkutyypistä - 40...54
Kierrekoko - PG21
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8717114160224
Sähkönumero
1743021
Toimittajan tuotenumero
260.221.0
Tukkuerä
50
Nimellishalkaisija:
21 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierre:
muu
IP riippuu suojaletkutyypistä:
40...54
Kierrekoko:
PG21
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
plug-in liitäntä
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
21.2 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
26 mm
Kierteen pituus:
13 mm
Kokonaispituus:
36 mm
Kokonaiskorkeus:
30 mm
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
kyllä
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:
ei
UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
ei
FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
ei
Käyttölämpötila:
-45...260 °C
Läpivientien lukumäärä:
1
Maadoituksella:
ei


