ANAMET - Liitin muoviletkulle B17 IP65 - PG16-B17-0 ANA-QUICK PROFI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 17 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Malli / Tyyppi - suora
Rakennetyyppi - ulkokierre
Kierrekoko - PG16
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011073308
Sähkönumero
1107330
Toimittajan tuotenumero
268.516.0
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
17 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Malli / Tyyppi:
suora
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Kierrekoko:
PG16
Vastakierre:
ei
Liitäntätapa:
pikaliitin
Kierre:
muu
Kokonaispituus:
43 mm
Kokonaiskorkeus:
35 mm
Kierteen materiaali:
polyamidi (PA)
Väri:
musta
Kierteen pituus:
13 mm
Materiaali:
polyamidi (PA)
Tiivistemateriaali:
ei tiivistettä
Letkun pienin sisähalkaisija:
18.1 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
21.2 mm
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:
ei
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa UR:
kyllä
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
kyllä
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa Lloyd's Register:
ei
Käyttölämpötila:
-40...120 °C


