ANAMET - Liitin muoviletkulle B50 IP65 - M63-B50-0 ANA-QUICK PROFI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 48 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Malli / Tyyppi - suora
Rakennetyyppi - ulkokierre
Kierrekoko - M50 x 1,5
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011073100
Sähkönumero
1107310
Toimittajan tuotenumero
268.163.0
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
48 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Malli / Tyyppi:
suora
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Kierrekoko:
M50 x 1,5
Vastakierre:
ei
Liitäntätapa:
pikaliitin
Kierre:
metrinen
Kokonaispituus:
68 mm
Kokonaiskorkeus:
72 mm
Kierteen materiaali:
polyamidi (PA)
Väri:
musta
Kierteen pituus:
19 mm
Materiaali:
polyamidi (PA)
Tiivistemateriaali:
ei tiivistettä
Letkun pienin sisähalkaisija:
53.2 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
54 mm
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:
ei
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa UR:
kyllä
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
kyllä
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa Lloyd's Register:
ei
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
ANAMET -tuote
Tutustu ANAMET-sarjaan


