ANAMET - Liitin Sealtite letkulle - M16-45-5/16 AISI 303

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 8.3 mm
Malli / Tyyppi - 45°-kulma
Kierre - metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä - 40...67
Kierrekoko - M16 x 1,5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017421745
Sähkönumero
1742174
Toimittajan tuotenumero
812.415.9
Tukkuerä
50
Nimellishalkaisija:
8.3 mm
Malli / Tyyppi:
45°-kulma
Kierre:
metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä:
40...67
Kierrekoko:
M16 x 1,5
Nimelliskoko tuumissa:
5/16"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Letkun pienin sisähalkaisija:
8.3 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
17.8 mm
Kierteen pituus:
12 mm
Kokonaispituus:
56 mm
Kokonaiskorkeus:
33 mm
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
kyllä
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:
ei
UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
ei
FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
ei
Käyttölämpötila:
-45...105 °C
Läpivientien lukumäärä:
1
Maadoituksella:
ei


