ANAMET - Liitin Sealtite letkulle - M50-90-1 1/2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 36.8 mm
Malli / Tyyppi - 90°-kulma
Kierre - metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä - 40...67
Kierrekoko - M50 x 1,5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017411906
Sähkönumero
1741190
Toimittajan tuotenumero
812.950.1
Tukkuerä
5
Nimellishalkaisija:
36.8 mm
Malli / Tyyppi:
90°-kulma
Kierre:
metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä:
40...67
Kierrekoko:
M50 x 1,5
Nimelliskoko tuumissa:
1,1/2"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
36.8 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
47.8 mm
Kierteen pituus:
18 mm
Kokonaispituus:
114 mm
Kokonaiskorkeus:
100 mm
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
kyllä
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:
kyllä
UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
kyllä
FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
ei
Käyttölämpötila:
-45...105 °C
Läpivientien lukumäärä:
1
Maadoituksella:
ei


