ANAMET - Liitin Sealtite letkulle - PG16-EF1/2 45-KULMA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 13.9 mm
Malli / Tyyppi - 45°-kulma
Kierre - muu
IP riippuu suojaletkutyypistä - 40...67
Kierrekoko - PG16
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017409460
Sähkönumero
1740946
Toimittajan tuotenumero
810.416.1
Tukkuerä
25
Nimellishalkaisija:
13.9 mm
Malli / Tyyppi:
45°-kulma
Kierre:
muu
IP riippuu suojaletkutyypistä:
40...67
Kierrekoko:
PG16
Nimelliskoko tuumissa:
1/2"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
13.9 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
21.1 mm
Kierteen pituus:
13 mm
Kokonaispituus:
58 mm
Kokonaiskorkeus:
39 mm
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
kyllä
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:
kyllä
UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
kyllä
FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
ei
Käyttölämpötila:
-45...105 °C
Läpivientien lukumäärä:
1
Maadoituksella:
ei


