ANAMET - Liitin Sealtite letkulle - PG29-EF1 45-KULMA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 23.8 mm
Malli / Tyyppi - 45°-kulma
Kierre - muu
IP riippuu suojaletkutyypistä - 40...67
Kierrekoko - PG29
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017409590
Sähkönumero
1740959
Toimittajan tuotenumero
810.429.1
Tukkuerä
5
Nimellishalkaisija:
23.8 mm
Malli / Tyyppi:
45°-kulma
Kierre:
muu
IP riippuu suojaletkutyypistä:
40...67
Kierrekoko:
PG29
Nimelliskoko tuumissa:
1"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
23.8 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
33.1 mm
Kierteen pituus:
15 mm
Kokonaispituus:
80 mm
Kokonaiskorkeus:
58 mm
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
kyllä
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:
kyllä
UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
kyllä
FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
ei
Käyttölämpötila:
-45...105 °C
Läpivientien lukumäärä:
1
Maadoituksella:
ei


