ANAMET - Liitin Sealtite letkulle - PG36-EF1 1/4 SUORA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 31.8 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierre - muu
IP riippuu suojaletkutyypistä - 40...67
Kierrekoko - PG36
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017409361
Sähkönumero
1740936
Toimittajan tuotenumero
810.036.1
Tukkuerä
5
Nimellishalkaisija:
31.8 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierre:
muu
IP riippuu suojaletkutyypistä:
40...67
Kierrekoko:
PG36
Nimelliskoko tuumissa:
1,1/4"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
31.8 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
41.8 mm
Kierteen pituus:
16 mm
Kokonaispituus:
52 mm
Kokonaiskorkeus:
54 mm
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
kyllä
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:
kyllä
UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
kyllä
FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
ei
Käyttölämpötila:
-45...105 °C
Läpivientien lukumäärä:
1
Maadoituksella:
ei


