ANAMET - Liitin Sealtite letkulle - PG48-EF2 SUORA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 47.8 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierre - muu
IP riippuu suojaletkutyypistä - 40...67
Kierrekoko - PG48
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017409385
Sähkönumero
1740938
Toimittajan tuotenumero
810.048.1
Tukkuerä
4
Nimellishalkaisija:
47.8 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierre:
muu
IP riippuu suojaletkutyypistä:
40...67
Kierrekoko:
PG48
Nimelliskoko tuumissa:
2"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Letkun pienin sisähalkaisija:
47.8 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
59.9 mm
Kierteen pituus:
20 mm
Kokonaispituus:
66 mm
Kokonaiskorkeus:
77 mm
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
kyllä
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:
kyllä
UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
kyllä
FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
ei
Käyttölämpötila:
-45...105 °C
Läpivientien lukumäärä:
1
Maadoituksella:
ei


