ANAMET - Liitin Sealtite letkulle - PG9-EF3/8 SUORA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 8.3 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierre - muu
IP riippuu suojaletkutyypistä - 40...67
Kierrekoko - PG9
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Nimellishalkaisija:
8.3 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierre:
muu
IP riippuu suojaletkutyypistä:
40...67
Kierrekoko:
PG9
Nimelliskoko tuumissa:
3/8"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
10.2 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
17.8 mm
Kierteen pituus:
12 mm
Kokonaispituus:
35 mm
Kokonaiskorkeus:
26 mm
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
kyllä
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:
ei
UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
ei
FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
ei
Käyttölämpötila:
-45...105 °C
Läpivientien lukumäärä:
1
Maadoituksella:
ei


