ANAMET - Liitin SLI-letkulle - M20-SLI1/2 SUORA AISI304

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - suora
Kierrekoko - M20 x 1,5
Nimelliskoko tuumissa - 1/2"
Vastakierre - ei
Rakennetyyppi - ulkokierre
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8717114176300
Sähkönumero
1743053
Toimittajan tuotenumero
812.020.9
Tukkuerä
50
Malli / Tyyppi:
suora
Kierrekoko:
M20 x 1,5
Nimelliskoko tuumissa:
1/2"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Letkun pienin sisähalkaisija:
13.9 mm
Kierteen pituus:
13 mm
Kokonaispituus:
37 mm
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:
kyllä
UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:
kyllä


