Etusivu

ANAMET - Liitin+vastamut. Sealtite vrt - NPT1/2-90-1/2 COMPACT

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Liitin+vastamut.  Sealtite vrt - NPT1/2-90-1/2 COMPACT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 14.5 mm

  • Malli / Tyyppi - 90°-kulma

  • Kierre - NPT

  • IP riippuu suojaletkutyypistä - 40...67

  • Kierrekoko - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8717114215658

Sähkönumero

1107119

Toimittajan tuotenumero

714.916.2

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

14.5 mm

Malli / Tyyppi:

90°-kulma

Kierre:

NPT

IP riippuu suojaletkutyypistä:

40...67

Kierrekoko:

muu

Nimelliskoko tuumissa:

1/2"

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Liitäntätapa koteloon:

kierre

Yksiosainen:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Letkun pienin sisähalkaisija:

16 mm

Letkun maksimiulkohalkaisija:

21.1 mm

Kierteen pituus:

14 mm

Kokonaispituus:

48 mm

Kokonaiskorkeus:

38 mm

Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:

kyllä

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:

kyllä

UL-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:

kyllä

FI-hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa:

ei

Käyttölämpötila:

-45...105 °C

Läpivientien lukumäärä:

1

Maadoituksella:

ei

Liitin Sealtite-letkulle, 90-kulma, sinkitty, NPT 1/2, 1/2-letkulle,sisältää vastamutterin ja tiivisteen