ANAMET - Muoviasennusletku musta Anamet - PA6V0-B12 M16 PG11 ANA-QUICK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - polyamidi (PA)
Väri - musta
Ulkohalkaisija - 15.7 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Nimellishalkaisija - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011072684
Sähkönumero
1107268
Toimittajan tuotenumero
801.712.0
Tukkuerä
1
Materiaali:
polyamidi (PA)
Väri:
musta
Ulkohalkaisija:
15.7 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Nimellishalkaisija:
12 mm
Sisähalkaisija:
12.2 mm
Taipuisuus:
joustava
Puristuslujuus:
1250 N
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Palokestävyys UL94 mukaan:
V0
Staattinen taivutussäde:
30 mm
Halogeeniton:
kyllä
Dynaaminen taivutussäde:
90 mm
Öljynkestävä:
kyllä
Päällystemateriaali:
päällystämätön
Paloa ylläpitävä:
ei
Vetolanka:
ei
Vetolujuus:
500 N
Pituussuunnassa halkaistu:
ei
Suljettavissa (kaksiosainen):
ei
DIN EN 61386-23 -hyväksytty:
kyllä
LUL/British Standard -hyväksytty:
ei
Lloyd's Register TA -hyväksytty:
ei
UTAC-hyväksytty:
ei
Erittäin liukas sisäpinta:
ei


