ANAMET - O-rengas muovil. B12 IP68 - NW12 ANA-QUICK PROFI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkohalkaisija - 22 mm
Sisähalkaisija - 12 mm
Paksuus - 125 mm
Materiaali - kumi
Läpivientien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011073452
Sähkönumero
1107345
Toimittajan tuotenumero
268.812.0
Tukkuerä
1
Ulkohalkaisija:
22 mm
Sisähalkaisija:
12 mm
Paksuus:
125 mm
Materiaali:
kumi
Läpivientien lukumäärä:
1
Materiaalin laatu:
HNBR
Sopii metriselle kierteelle:
16
Sopii kierrekoolle PG:
11


