ANAMET - O-rengas muovil. B23 IP68 - NW23 ANA-QUICK PROFI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkohalkaisija - 43 mm
Sisähalkaisija - 23 mm
Paksuus - 125 mm
Materiaali - kumi
Läpivientien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011073476
Sähkönumero
1107347
Toimittajan tuotenumero
268.823.0
Tukkuerä
1
Ulkohalkaisija:
43 mm
Sisähalkaisija:
23 mm
Paksuus:
125 mm
Materiaali:
kumi
Läpivientien lukumäärä:
1
Materiaalin laatu:
HNBR
Sopii metriselle kierteelle:
25
Sopii kierrekoolle PG:
21


