Etusivu

ANAMET - Suojaletku Anamet - SEALTITE EF 1 (10 m)

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Suojaletku Anamet - SEALTITE EF 1 (10 m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Sisähalkaisija - 26.5 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Ulkohalkaisija - 33.1 mm

  • Päällystemateriaali, 1. päällyste - PVC

Pakkaus ja ehdot

  • 10 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8717114911857

Sähkönumero

1107026

Toimittajan tuotenumero

311.026.3

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Sisähalkaisija:

26.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Ulkohalkaisija:

33.1 mm

Päällystemateriaali, 1. päällyste:

PVC

Staattinen taivutussäde:

120 mm

Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):

päällystämätön

Väri:

harmaa

Tiiviste:

ei tiivistettä

Nimelliskoko tuumissa:

1"

Käyttölämpötila:

-25...70 °C

Puristuslujuus:

1250 N

Pinnan suojaus:

sinkitty

Vetolujuus:

1000 N

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Paino:

0.8 kg/m

Kantavuuskyky:

0 N

Sähköiset ominaisuudet:

sähköäjohtavilla ja -eristävillä ominaisuuksilla

Paloa ylläpitävä:

ei

UL-hyväksytty:

ei