ANAMET - Suojaletku Anamet - SEALTITE EF 3/4 (50 m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Sisähalkaisija - 21 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Ulkohalkaisija - 26.4 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste - PVC
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8717114101531
Sähkönumero
1107019
Toimittajan tuotenumero
311.020.1
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Sisähalkaisija:
21 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ulkohalkaisija:
26.4 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
PVC
Staattinen taivutussäde:
90 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Väri:
harmaa
Tiiviste:
ei tiivistettä
Nimelliskoko tuumissa:
3/4"
Käyttölämpötila:
-25...70 °C
Puristuslujuus:
4000 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Vetolujuus:
1000 N
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Paino:
0.6 kg/m
Kantavuuskyky:
0 N
Sähköiset ominaisuudet:
sähköäjohtavilla ja -eristävillä ominaisuuksilla
Paloa ylläpitävä:
ei
UL-hyväksytty:
ei
ANAMET -tuote
Tutustu ANAMET-sarjaan


