ANAMET - Suojaletku Anamet - SEALTITE HC 1 1/2 (15 m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Sisähalkaisija - 40.3 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Ulkohalkaisija - 47.8 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste - PVC, öljynkestävä
Pakkaus ja ehdot
15 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8717114110564
Sähkönumero
1107034
Toimittajan tuotenumero
317.040.1
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Sisähalkaisija:
40.3 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ulkohalkaisija:
47.8 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
PVC, öljynkestävä
Staattinen taivutussäde:
165 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Väri:
musta
Tiiviste:
ei tiivistettä
Nimelliskoko tuumissa:
1,1/2"
Käyttölämpötila:
-45...105 °C
Puristuslujuus:
750 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Vetolujuus:
1000 N
Soveltuu ATEX-käyttöön:
kyllä
Paino:
1.5 kg/m
Kantavuuskyky:
0 N
Sähköiset ominaisuudet:
sähköäjohtavilla ja -eristävillä ominaisuuksilla
Paloa ylläpitävä:
ei
UL-hyväksytty:
ei
ANAMET -tuote
Tutustu ANAMET-sarjaan


