Etusivu

ANAMET - Suojaletku Anamet - SEALTITE HCX 3/4 (10 m)

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Suojaletku Anamet - SEALTITE HCX 3/4 (10 m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Sisähalkaisija - 21 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Ulkohalkaisija - 26.4 mm

  • Päällystemateriaali, 1. päällyste - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 10 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8717114913585

Sähkönumero

1107003

Toimittajan tuotenumero

326.020.3

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Sisähalkaisija:

21 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Ulkohalkaisija:

26.4 mm

Päällystemateriaali, 1. päällyste:

muu

Staattinen taivutussäde:

90 mm

Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):

päällystämätön

Väri:

musta

Tiiviste:

ei tiivistettä

Nimelliskoko tuumissa:

3/4"

Käyttölämpötila:

-55...145 °C

Puristuslujuus:

320 N

Pinnan suojaus:

sinkitty

Vetolujuus:

1000 N

Soveltuu ATEX-käyttöön:

kyllä

Paino:

0.6 kg/m

Kantavuuskyky:

0 N

Sähköiset ominaisuudet:

sähköäjohtavilla ja -eristävillä ominaisuuksilla

Paloa ylläpitävä:

ei

UL-hyväksytty:

ei

ANAMET

ANAMET -tuote

Tutustu ANAMET-sarjaan