Etusivu

ANAMET - Suojaletku Anamet - SEALTITE HFX 1 (30 m)

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Suojaletku Anamet - SEALTITE HFX 1 (30 m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Sisähalkaisija - 26.5 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Ulkohalkaisija - 33.1 mm

  • Päällystemateriaali, 1. päällyste - PUR (polyuretaani)

Pakkaus ja ehdot

  • 30 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8717114135543

Sähkönumero

1107047

Toimittajan tuotenumero

331.026.1

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Sisähalkaisija:

26.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Ulkohalkaisija:

33.1 mm

Päällystemateriaali, 1. päällyste:

PUR (polyuretaani)

Staattinen taivutussäde:

120 mm

Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):

päällystämätön

Väri:

musta

Tiiviste:

ei tiivistettä

Nimelliskoko tuumissa:

1"

Käyttölämpötila:

-55...105 °C

Puristuslujuus:

320 N

Pinnan suojaus:

sinkitty

Vetolujuus:

1000 N

Soveltuu ATEX-käyttöön:

kyllä

Paino:

0.8 kg/m

Kantavuuskyky:

0 N

Sähköiset ominaisuudet:

sähköäjohtavilla ja -eristävillä ominaisuuksilla

Paloa ylläpitävä:

ei

UL-hyväksytty:

ei

ANAMET

ANAMET -tuote

Tutustu ANAMET-sarjaan