ANAMET - Suojaletku Anamet - SEALTITE HFX 3/4 (30 m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Sisähalkaisija - 21 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Ulkohalkaisija - 26.4 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste - PUR (polyuretaani)
Pakkaus ja ehdot
30 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8717114135536
Sähkönumero
1107045
Toimittajan tuotenumero
331.020.1
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Sisähalkaisija:
21 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ulkohalkaisija:
26.4 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
PUR (polyuretaani)
Staattinen taivutussäde:
90 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Väri:
musta
Tiiviste:
ei tiivistettä
Nimelliskoko tuumissa:
3/4"
Käyttölämpötila:
-55...105 °C
Puristuslujuus:
320 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Vetolujuus:
1000 N
Soveltuu ATEX-käyttöön:
kyllä
Paino:
0.6 kg/m
Kantavuuskyky:
0 N
Sähköiset ominaisuudet:
sähköäjohtavilla ja -eristävillä ominaisuuksilla
Paloa ylläpitävä:
ei
UL-hyväksytty:
ei
ANAMET -tuote
Tutustu ANAMET-sarjaan


