ANAMET - Suojaletku Anamet - SEALTITE HTDL 1/2 (10 m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Sisähalkaisija - 16 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Ulkohalkaisija - 21.1 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste - PVC, öljynkestävä
Pakkaus ja ehdot
10 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8717114913622
Sähkönumero
1107102
Toimittajan tuotenumero
330.016.3
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Sisähalkaisija:
16 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ulkohalkaisija:
21.1 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
PVC, öljynkestävä
Staattinen taivutussäde:
90 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Väri:
musta
Tiiviste:
ei tiivistettä
Nimelliskoko tuumissa:
1/2"
Käyttölämpötila:
-45...105 °C
Puristuslujuus:
750 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Vetolujuus:
1000 N
Soveltuu ATEX-käyttöön:
kyllä
Paino:
0.5 kg/m
Kantavuuskyky:
0 N
Sähköiset ominaisuudet:
sähköäjohtavilla ja -eristävillä ominaisuuksilla
Paloa ylläpitävä:
ei
UL-hyväksytty:
kyllä
ANAMET -tuote
Tutustu ANAMET-sarjaan


