ANAMET - Suojaletku Anamet - SEALTITE HTDL 3/4 (45 m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Sisähalkaisija - 21 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Ulkohalkaisija - 26.4 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste - PVC, öljynkestävä
Pakkaus ja ehdot
45 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8717114150539
Sähkönumero
1107039
Toimittajan tuotenumero
330.020.2
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Sisähalkaisija:
21 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ulkohalkaisija:
26.4 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
PVC, öljynkestävä
Staattinen taivutussäde:
115 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Väri:
musta
Tiiviste:
ei tiivistettä
Nimelliskoko tuumissa:
3/4"
Käyttölämpötila:
-45...105 °C
Puristuslujuus:
750 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Vetolujuus:
1000 N
Soveltuu ATEX-käyttöön:
kyllä
Paino:
0.7 kg/m
Kantavuuskyky:
0 N
Sähköiset ominaisuudet:
sähköäjohtavilla ja -eristävillä ominaisuuksilla
Paloa ylläpitävä:
ei
UL-hyväksytty:
kyllä
ANAMET -tuote
Tutustu ANAMET-sarjaan


