ANAMET - Suojaletku Anamet - SEALTITE OR 1 1/4 (30 m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Sisähalkaisija - 35.1 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Ulkohalkaisija - 41.8 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste - PVC, öljynkestävä
Pakkaus ja ehdot
30 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8717114120556
Sähkönumero
1107028
Toimittajan tuotenumero
320.035.1
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Sisähalkaisija:
35.1 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ulkohalkaisija:
41.8 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
PVC, öljynkestävä
Staattinen taivutussäde:
135 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Väri:
musta
Tiiviste:
ei tiivistettä
Nimelliskoko tuumissa:
1,1/4"
Käyttölämpötila:
-15...100 °C
Puristuslujuus:
4000 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Vetolujuus:
1000 N
Soveltuu ATEX-käyttöön:
kyllä
Paino:
1.1 kg/m
Kantavuuskyky:
0 N
Sähköiset ominaisuudet:
sähköäjohtavilla ja -eristävillä ominaisuuksilla
Paloa ylläpitävä:
ei
UL-hyväksytty:
ei
ANAMET -tuote
Tutustu ANAMET-sarjaan


