ANAMET - Suojaletku Anamet - SEALTITE XTHF 1/2 (30 m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Sisähalkaisija - 16.1 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Ulkohalkaisija - 21 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste - silikoni
Pakkaus ja ehdot
30 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Anaconda Sealtite
EAN-koodi
8717114153912
Sähkönumero
1107200
Toimittajan tuotenumero
353.016.1
Tukkuerä
30
Materiaali:
teräs
Sisähalkaisija:
16.1 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ulkohalkaisija:
21 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
silikoni
Staattinen taivutussäde:
90 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Väri:
harmaa
Tiiviste:
ei tiivistettä
Nimelliskoko tuumissa:
1/2"
Käyttölämpötila:
-70...200 °C
Puristuslujuus:
1250 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Vetolujuus:
1000 N
Soveltuu ATEX-käyttöön:
kyllä
Paino:
0.4 kg/m
Kantavuuskyky:
0 N
Sähköiset ominaisuudet:
sähköäjohtavilla ja -eristävillä ominaisuuksilla
Paloa ylläpitävä:
ei
UL-hyväksytty:
ei


