ANAMET - Suojaletku halogeeniton Anamet - SEALTITE ZHLS 1 (10 m)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Sisähalkaisija - 26.5 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Ulkohalkaisija - 33.1 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste - Olefin
Pakkaus ja ehdot
10 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011071649
Sähkönumero
1107164
Toimittajan tuotenumero
309.026.3
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Sisähalkaisija:
26.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ulkohalkaisija:
33.1 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
Olefin
Staattinen taivutussäde:
120 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Väri:
musta
Tiiviste:
ei tiivistettä
Nimelliskoko tuumissa:
1"
Käyttölämpötila:
-25...80 °C
Puristuslujuus:
1250 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Vetolujuus:
1000 N
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Paino:
0.8 kg/m
Kantavuuskyky:
0 N
Sähköiset ominaisuudet:
sähköäjohtavilla ja -eristävillä ominaisuuksilla
Paloa ylläpitävä:
ei
UL-hyväksytty:
ei