Etusivu

ANAMET - Suojaletku metalli - Anaconda Asua Black 2”

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Suojaletku metalli - Anaconda Asua Black 2”

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 15 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8717114725171

Sähkönumero

V009389

Toimittajan tuotenumero

350.350.1

Tukkuerä

1

Sisähalkaisija 51,6mm ulkohalkaisija 59,9mm paino kg/m 2,30