Etusivu

ANAMET - Suojaletku ruostumaton Anamet - SLI 1/2 AISI304 M20/PG16

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Suojaletku ruostumaton Anamet - SLI 1/2 AISI304 M20/PG16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Sisähalkaisija - 16 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP40

  • Ulkohalkaisija - 18.9 mm

  • Päällystemateriaali, 1. päällyste - päällystämätön

Pakkaus ja ehdot

  • 30 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011072073

Sähkönumero

1107207

Toimittajan tuotenumero

600.016.2

Tukkuerä

30

Materiaali:

ruostumaton teräs

Sisähalkaisija:

16 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Ulkohalkaisija:

18.9 mm

Päällystemateriaali, 1. päällyste:

päällystämätön

Staattinen taivutussäde:

75 mm

Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):

päällystämätön

Tiiviste:

ei tiivistettä

Nimelliskoko tuumissa:

1/2"

Käyttölämpötila:

-100...600 °C

Puristuslujuus:

4000 N

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Vetolujuus:

1000 N

Soveltuu ATEX-käyttöön:

kyllä

Paino:

0.24 kg/m

Kantavuuskyky:

0 N

Sähköiset ominaisuudet:

sähköäjohtavilla ominaisuuksissa

Paloa ylläpitävä:

ei

UL-hyväksytty:

ei

Suojaletku ruostumaton SLI 1/2 AISI304 M20/PG16