ANAMET - Suojaletku taipuisa Anamet - FCE50 25 m musta muovivaipalla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Nimellishalkaisija - 48 mm
Sisähalkaisija - 48 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Ulkohalkaisija - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
25 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011073834
Sähkönumero
1107383
Toimittajan tuotenumero
371.050.2
Tukkuerä
25
Materiaali:
teräs
Nimellishalkaisija:
48 mm
Sisähalkaisija:
48 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ulkohalkaisija:
55 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
PVC
Staattinen taivutussäde:
135 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Väri:
musta
Tiiviste:
ei tiivistettä
Käyttölämpötila:
-20...80 °C
Puristuslujuus:
750 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Vetolujuus:
1000 N
Soveltuu ATEX-käyttöön:
kyllä
Paino:
1.1 kg/m
Kantavuuskyky:
0 N
Sähköiset ominaisuudet:
sähköäjohtavilla ja -eristävillä ominaisuuksilla
Paloa ylläpitävä:
ei
UL-hyväksytty:
ei
ANAMET -tuote
Tutustu ANAMET-sarjaan


