APS - Pistorasiapaneeli - MCR9ALNC PR-paneeli 9xschuko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päälle/pois-kytkimellä - ei
USB-liittimien määrä - 0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 9
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
13 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410072265735
Sähkönumero
7226573
Toimittajan tuotenumero
MCR9ALNC
Tukkuerä
25
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
USB-liittimien määrä:
0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
9
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Materiaali:
metalli
Halogeeniton:
kyllä
Rungon muoto:
suorakulmainen
Liitäntäjohdon pituus:
3 m
Europistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:
0
Väri:
hopea
Suojakannella:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Materiaalin laatu:
alumiini
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
metallinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
PDU (power distribution unit), 19'' pistorasiapaneeli, 9-osainen.
- OMINAISUUDET
- Pistoketyyppi: DIN494400 16 A
- Syöttökaapeli H05VV-F 3G1,5 1,5 m
- Virransyöttö: Johdolla päätysuojan kautta
- Pistokepaikat: 9
- Telineasennus: Vaakasuuntainen asennus
- Kaapelin pistoke: Schukopistoke, 16 A
- Kotelo: Alumiinikuori, hopeanvärinen
- Koko: 482,6 x 44,4 x 44,4 mm (1,0 U)
- TEKNISET TIEDOT
- Sisäinen kytkentäjohto: Kuparijohdin
- Sisäinen kytkentätyyppi: Standardikytkentä
- Kaapelin kiinnitys: Pieni nippuside
- Nimellisjännite: 250 VAC 50/60 Hz
- Nimellisvirta: 16 A
- Max. teho: 3,500 W
- CE ja RoHS hyväksytty


