APS - Seinäkaappi - Seinäkaappi 600x450 12U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laiterivien määrä - 12
Materiaali - teräs
Väri - musta
Malli / Tyyppi - kiinteällä kehyksellä
Ovien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430081400958
Sähkönumero
7249370
Toimittajan tuotenumero
RA19W64512GDB
Tukkuerä
1
Laiterivien määrä:
12
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
kiinteällä kehyksellä
Ovien lukumäärä:
1
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
9004
APS RA19 seinäkaappi L600xS450 12U


