APS - Seinäkaappi - Seinäkaappi 600x450 15U

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
APS - Seinäkaappi - Seinäkaappi 600x450 15U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laiterivien määrä - 15

  • Materiaali - teräs

  • Väri - musta

  • Malli / Tyyppi - kiinteällä kehyksellä

  • Ovien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430081400965

Sähkönumero

7249371

Toimittajan tuotenumero

RA19W64515GDB

Tukkuerä

1

Laiterivien määrä:

15

Materiaali:

teräs

Väri:

musta

Malli / Tyyppi:

kiinteällä kehyksellä

Ovien lukumäärä:

1

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Sivuseinillä:

kyllä

Purettavissa:

kyllä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

9004

APS RA19 seinäkaappi L600xS450 15U