Varastointi päättyy

APS - Tolppakaapeli - CP- kaapeli Cat6 UTP 7.5m

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
APS - Tolppakaapeli - CP- kaapeli Cat6 UTP 7.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Kaapelityyppi - U/UTP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072265599

Sähkönumero

7226559

Toimittajan tuotenumero

PC6U075GLZ1L

Tukkuerä

PC6U075GLZ1L

Kategoria:

6

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelityyppi:

U/UTP

Pituus:

7.5 m

Taittosuoja:

ei ole

Lukitusvipu:

kyllä

Läpivientieristimen väri:

harmaa

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelityyppi:

4x2

Kytkentätapa:

1:1

Nopeuskerroin (NVP):

69 %

Keskityspistekaapeli Cat6 UTP 7.5m

Cat6 U/UTP kaapeli pistorasiapylvääseen. Pituus 7,5m.