APS - AV-kaappi - RAV196615GDB AV 860x600x600 L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laiterivien määrä - 15
Leveys - 600 mm
Korkeus - 840 mm
Syvyys - 600 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072357911
Sähkönumero
7235791
Toimittajan tuotenumero
RAV196615GDB
Tukkuerä
1
Laiterivien määrä:
15
Leveys:
600 mm
Korkeus:
840 mm
Syvyys:
600 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
kiinteällä kehyksellä
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
aktiivinen
Rasterimitta:
19"
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
9004
Kotelointiluokka (IP):
IP00
IT/AV -kaapit pyörillä AV-kaapin leveys ja syvyys ovat 600 mm. Kaapissa on lasiovi ja ritilöidyt seinät. Vakiovarusteena etu- ja takakiskot, sekä renkaat. Kaapelointi toteutetaan takaa lattian kautta.
- Väri musta
- 15U, 860 mm (Korkeus renkaiden kanssa)
- Mitat: 840 x 600 x 600
APS -tuote
Tutustu APS-sarjaan


