Etusivu

APS - CP-kaapeli kat6 UTP 10m - PC6U100GLZ1L

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
APS - CP-kaapeli kat6 UTP 10m - PC6U100GLZ1L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Kaapelityyppi - U/UTP

  • Ulkovaipan väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072265612

Sähkönumero

7226561

Toimittajan tuotenumero

PC6U100GLZ1L

Tukkuerä

20

Kategoria:

6

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Kaapelityyppi:

U/UTP

Ulkovaipan väri:

harmaa

Pituus:

10 m

Lukitusvipu:

kyllä

Läpivientieristimen väri:

harmaa

Kaapelityyppi:

4x2

Kytkentätapa:

1:1

Keskityspistekaapeli kat6 UTP 10m

Cat6 U/UTP kaapeli pistorasiapylvääseen. Pituus 10m.