APS - CP-kaapeli kat6A STP 10m - PC6AS100GLZ1L

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
APS - CP-kaapeli kat6A STP 10m - PC6AS100GLZ1L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

10 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6A (TIA)

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Kaapelityyppi - S/FTP

  • Ulkovaipan väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072265681

Sähkönumero

7226568

Toimittajan tuotenumero

PC6AS100GLZ1L

Tukkuerä

100

Kategoria:

6A (TIA)

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Kaapelityyppi:

S/FTP

Ulkovaipan väri:

harmaa

Pituus:

10 m

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Lukitusvipu:

kyllä

Läpivientieristimen väri:

harmaa

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelityyppi:

4x2

Kytkentätapa:

1:1

Nopeuskerroin (NVP):

74 %

Keskityspistekaapeli kat6A STP 10m



Cat6A S/FTP kaapeli pistorasiapylvääseen. Pituus 10m.