APS - Hylly 15kg - RAPW600 liukuhylly 448-609 1U

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
APS - Hylly 15kg - RAPW600 liukuhylly 448-609 1U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 420 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 44 mm

  • Syvyys - 300 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5901643194666

Sähkönumero

7249322

Toimittajan tuotenumero

RAPW600

Tukkuerä

1

Leveys:

420 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

44 mm

Syvyys:

300 mm

Väri:

musta

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

9004

Ulosvedettävä hylly 600mm kaapeille

Ulosvedettävä hylly 600 mm syville kaapeille.
  • Kiinnitysmitat: Leveys = 19”, Korkeus = 1U, Syvyys = 448 - 609 [mm, +/-2]
  • Hyllyn mitat: Leveys = 420, Syvyys = 400 [mm, +/-2]
  • Max. kuorma 15kg