APS - Kaappitarvike - Kaapeliohjain, pysty, 19 42U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 190 mm
Korkeus - 100 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 1900 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072493381
Sähkönumero
7249338
Toimittajan tuotenumero
RA19VCM42B
Tukkuerä
1
Leveys:
190 mm
Korkeus:
100 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
1900 mm
Väri:
musta
RAL-numero:
9004
Vertikaalinen kaapeliohjain 19" 42U, muovi kaapelinkerääjä
Vertikaalinen kaapeliohjain 19\" laiteasennuksiin, 42U, musta
Vertikaalinen kaapeliohjain 19\" laiteasennuksiin, 42U, musta
APS -tuote
Tutustu APS-sarjaan


