APS - Kaappitarvike - RAPW800 ulosvedettävä hylly

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 420 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 44 mm
Syvyys - 500 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5901643190934
Sähkönumero
7249323
Toimittajan tuotenumero
RAPW800
Tukkuerä
1
Leveys:
420 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
44 mm
Syvyys:
500 mm
Väri:
musta
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
9004
Ulosvedettävä hylly 800mm kaapeille
Ulosvedettävä hylly 800 mm syville kaapeille.
Ulosvedettävä hylly 800 mm syville kaapeille.
- Kiinnitysmitat: Leveys = 19”, Korkeus = 1U, Syvyys = 500-660 [mm, +/-2]
- Hyllyn mitat: Leveys = 420, Syvyys = 550 [mm, +/-2]
- Max. kuorma 15kg


